アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
クリスタルサンボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33478051
品番
No.31(本体)
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,182
販売価格(税別)
¥
3,802
バスケットに入れる
アズワン品番
5-378-01
材質
PP(ポリプロピレン)
色
透明
容量(L)
31.5
外寸(mm)
479×355×270
有効内寸法(mm)
381×296×254