アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
コンテナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
8.3
注文コード
33478182
品番
8型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-214-01
耐荷重(kg)
20
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
8.3
内寸法(mm)
300×300×95
外寸法(mm)
334×334×99