アズワン
コンテナー
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内寸法(mm)
325×270×140
325×270×140
560×260×180
470×400×225
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33478207
品番
41型
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥2,385
販売価格(税別)
¥
2,168
バスケットに入れる
アズワン品番
5-214-03
耐荷重(kg)
20
トラスコ品番
342-4901
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
11.3
内寸法(mm)
325×270×140
フタ
なし
外寸法(mm)
379×306×153
コンテナ種類
ベタ目