アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
コンテナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
18.6
注文コード
33478234
品番
26B型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-214-04
耐荷重(kg)
20
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
18.6
内寸法(mm)
560×260×130
フタ
なし
外寸法(mm)
600×300×141
コンテナ種類
ベタ目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33478234
26B型
07190181
20190000CL202
サンボックス
サンコー(三甲)
1個
¥
2,598
税込
¥
2,858
注文コードが変更になりました