アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
コンテナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33478243
品番
26型
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,911
¥
2,798
バスケットに入れる
アズワン品番
5-214-05
耐荷重(kg)
20
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
25.6
内寸法(mm)
560×260×180
外寸法(mm)
600×300×191