アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
コンテナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
39.4
注文コード
33478261
品番
40型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
この商品は
容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-214-06
耐荷重(kg)
20
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
39.4
内寸法(mm)
422×320×300
フタ
なし
外寸法(mm)
472×360×306
コンテナ種類
ベタ目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33478261
40型
07190251
20400000OR301
サンボックス
サンコー(三甲)
1個
¥
3,898
税込
¥
4,288
注文コードが変更になりました