アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
コンテナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33478277
品番
450型
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,098
販売価格(税別)
¥
5,544
バスケットに入れる
アズワン品番
5-214-07
耐荷重(kg)
20
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
41.5
内寸法(mm)
470×400×225
フタ
なし
外寸法(mm)
520×440×230
コンテナ種類
ベタ目