アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの 2色コンテナ
コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478374
品番
B32
参考基準価格(税別)
¥4,860
販売価格(税込)
¥5,292
販売価格(税別)
¥
4,811
バスケットに入れる
異色・異形状方向に積み重ねるとコンパクトに収納できます。
容量(L)
32.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
649×417×155
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
603×377×150
色
ブルー/ライトブルー
スタッキング
可
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
603×377×150
フタ
なし
アズワン品番
4-1005-01
コンテナ種類
ベタ目