アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
コンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33478435
品番
52
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥6,218
販売価格(税別)
¥
5,653
バスケットに入れる
アズワン品番
4-1026-01
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(L)
52.8
内寸法(mm)
531×382×266
外寸法(mm)
557×417×274
有効内寸法(mm)
520×375×255
注意
※専用のフタはありません。