※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの コンテナー
リスの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478663
品番
26B
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥7,447
販売価格(税別)
¥
6,770
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
322×300×310
色
クリア
フタの有無
あり
アズワン品番
2-7563-01
外寸法・幅(mm)
322
外寸法・高さ(mm)
310
外寸法・奥行(mm)
300