※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの コンテナー
リスの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478715
品番
25B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,940
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
455×322×206
色
クリア
フタの有無
あり
アズワン品番
2-7563-04
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
206
外寸法・奥行(mm)
322