曜日別特売
9H型 パッチン錠付コンテナー アズワン 33478855

パッチン錠付コンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33478855品番9H型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,480

パッチン錠を取り付けることにより、優れた気密性を示します。

容量(L)8.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)368×278×136材質パッチン錠/ユニクロムメッキ、本体・フタ/PP(ポリプロピレン)内寸法(mm)315×240×116フタあり外寸法(mm)368×278×136アズワン品番5-397-02コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする