※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
マジックコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33478934
品番
MGC-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,640
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイドゲートが開閉しますので、段積みしたまま中の物を出し入れできます。
内容物が一目で確認できるようサイド一面をクリア加工しています。
容量(L)
50
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×320
フタの有無
なし
材質
PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)
20
アズワン品番
4-5306-01
有効内寸法(mm)
492×333×300
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
320
外寸法・奥行(mm)
366
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33478934
MGC-50
89681051
MGC-50
マジックコンテナ
ダイフク
1個
¥
4,398
税込
¥
4,838
注文コードが変更になりました。