ND-CR(専用台車) α折り畳みコンテナ(扉付)用連結金具セット TRUSCO 33479047

α折り畳みコンテナ(扉付)用連結金具セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33479047 品番ND-CR(専用台車)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,370
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)541×377×133 材質スチール 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)均等荷重/200 キャスターΦ75*mm*ナイロン製(自在・ストッパー付き自在×各2個) 外寸法(mm)541×377×133 アズワン品番0-1805-11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33479047 ND-CR(専用台車) 08418225 ND-CR α折りたたみコンテナ台車 TRUSCO α折りたたみコンテナ台車 TRUSCO 1台 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする