ブローバッククリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33479056 品番 V500
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。

種別- アズワン品番1-7311-02 材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)32 空気消費量(L/min)500 真空度(mmH2O)2600 吸入流量1.8m3/min 必要コンプレッサー能力5馬力以上
注意
※ペール缶は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用
株式会社ケーイーシー 様

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33479056
2022-11-23
用途:
水や油を含んだ切子の清掃
製造業

容量たっぷり、捨てやすい
構造が簡単なので壊れず半永久的に使える
水分油分を含んだものも気軽に吸い込める

1人が参考にしています
2021-10-08
用途:
MC切削油タンクのヘドロ清掃です。
その他業種

各製品での、価格差に驚いている。どれが、よいかわからない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする