※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンクレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33479363 品番50F型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体にフタが付いていて両開きに自由に開閉できます
フタをしたまま積み重ねた時の圧縮荷重は950kgです。

アズワン品番5-221-01 材質PP(ポリプロピレン) ブルー 容量(L)43.2 内寸法(mm)497×309×300 フタあり 外寸法(mm)545×345×320 コンテナ種類ベタ目 フタの種類特殊設計 スタッキング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33479363 50F型 37129994 20460001BL503 サンクレット サンコー(三甲) サンクレット サンコー(三甲) 1個 7,998 税込8,798 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする