※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
サンクレット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33479381
品番
30F型
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,187
販売価格(税別)
¥
6,534
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
本体にフタが付いていて両開きに自由に開閉できます
フタをしたまま積み重ねた時の圧縮荷重は950kgです。
アズワン品番
5-221-02
トラスコ品番
342-5258
材質
PP(ポリプロピレン)
色
グレー
容量(L)
29.6
内寸法(mm)
497×309×200
フタ
あり
外寸法(mm)
545×345×220
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
特殊設計
スタッキング
可