アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
クリスタルコンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33479424
品番
B型
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥5,151
販売価格(税別)
¥
4,683
バスケットに入れる
アズワン品番
5-379-02
材質
PS(ポリスチレン)
色
透明
容量(L)
11.1
内寸法(mm)
534×348×60
フタ
別売
外寸法(mm)
574×388×67
コンテナ種類
ベタ目