曜日別特売
TE-2007 検査用ハサミ アズワン 33479905

TE-2007 検査用ハサミ アズワン 33479905
TE-2007 検査用ハサミ アズワン 33479905

検査用ハサミ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33479905品番TE-2007
参考基準価格(税別)¥1,850販売価格(税込)¥2,015
販売価格(税別)
1,832

接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。
煮沸消毒が可能です。

アズワン品番2-7442-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33479905
2016-12-09
用途: 一般的な作業
サービス業

それなりに重いですが、開閉は軽くてスムーズで引っ掛かりもないです。柄の厚みは2.2mmぐらいで、普通に使っていれば歪んで指環が交差することもないです。分解・組み立ても簡単で、これも普通に使っていれば突然分離することはあまりない(かも)。なにより構造がシンプルなのが良い。

対象商品 : 33479905
2014-09-24
用途: 釣り糸を切る時
株式会社アルビオン

切れ味は大変良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする