アズワン
アズワンの かご・ポテ・収穫・回収袋
アズワンの かご・ぽて
サンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
27
注文コード
33479914
品番
B-30
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,114
販売価格(税別)
¥
2,831
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-223-01
材質
PE(ポリエチレン)
色
ブルー(水色)
容量(L)
27
外寸(mm)
716×460×113
内寸(mm)
660×420×100