※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの かご・ポテ・収穫・回収袋
アズワンの かご・ぽて
サンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
45.6
注文コード
33479932
品番
B40-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-223-02
材質
PE(ポリエチレン)
色
グリーン
容量(L)
45.6
内寸法(mm)
580×420×190
外寸法(mm)
622×462×196
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33479932
B40-4
88683962
10460700GR601
サンコー サンテナー B
サンコー(三甲)
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました