アズワン
アズワンの かご・ポテ・収穫・回収袋
アズワンの かご・ぽて
サンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
47.2
注文コード
33479941
品番
B-50
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,812
販売価格(税別)
¥
3,465
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
5-223-03
材質
PE(ポリエチレン)
色
ブルー(水色)
容量(L)
47.2
外寸(mm)
521×364×311
内寸(mm)
487×330×300