コロコロ スマート

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33480352 品番C2410
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ホコリもペットの抜け毛もしっかりとれる、洋服専用のエキスパート。テープも段差ミシン目入りで、カットしやすく便利。
テープの端は粘着加工をしていないのでめくりやすくなっています。

全長(mm)246 アズワン品番1-9877-01 用途洋服用 仕様特殊スジ塗工・両サイドドライエッジ加工・ケース付 トラスコ品番382-7704 材質テープ:特殊粘着加工紙・紙管 テープ幅(mm)100 巻数50周 巻芯径(Φmm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 適合用途衣類用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33480352
2020-07-14
用途:
「飼い猫の抜け毛とり」に重宝してます
飯塚商事 様 (サービス業)

せっせと掃除機をかけ、年間を通して空気清浄機を稼働させても「飼い猫の抜け毛」が屋内あちこちにフワフワ…。なので衣類は勿論、猫の体もコロコロしてます。ただし「粘着度」はイマイチで,「使用面の剥がし難さ」も…

1人が参考にしています
対象商品:
33480352
2017-05-30
用途:
現場でマットをささっと掃除する
難波脊椎矯正 山陽院 様 (医療・福祉・介護関連業)

カバンに入れて持ち運べる、邪魔になりにくい物を探していたのでこの持ち手が真っ直ぐなものは最適でした。しかも中の紙が使用した後はがれやすくて大変使いやすかったです。

対象商品:
33480352
2017-07-14
用途:
木工製作

保管に場所を取らず、使用の効果は満足出来て、何より安価です。

対象商品:
33480352
2014-09-15
用途:
毛髪混入対策

たいへんよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする