曜日別特売
C2420 コロコロ スマートスペアテープ ニトムズ 33480431

コロコロ スマートスペアテープ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2巻)注文コード33480431品番C2420
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ホコリもペットの抜け毛もしっかりとれる、洋服専用のエキスパート。テープも段差ミシン目入りで、カットしやすく便利。
テープの端は粘着加工をしていないので、めくりやすくなっています。

用途
洋服用
テープ幅(mm)100トラスコ品番382-7712質量(g)130巻数50周巻芯径(Φmm)45アズワン品番1-9877-11RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプスペアテープ適合用途衣類用繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33480431
2020-09-19
用途: 服のゴミ取り
イヌヤマ自動車・二輪車・自転車関連業

いつもの商品です 以前はH/C等で販売していましたが今は殆どが
OEM商品になり 購入できなくなりNET注文しています

対象商品 : 33480431
2018-09-21
用途: 仮眠室の布団の埃取り

本来洋服の埃取りに開発された商品の様ですが、私は仕事柄、仮眠室で他人が使用した布団の上で仮眠を取ることが多いです。この商品を使用すると、前に寝た人のパジャマの埃、髪の毛が良く取れ、その後ファブリーズでも振れば、気持ちよく布団を使用することが出来ます。私には欠かせない物です。

対象商品 : 33480431
2018-02-08
用途: 衣服の付着物を取る
有限会社くずはら商店製造業

軽くて扱いやすい。他社製に比べればよくコロコロ回る。

対象商品 : 33480431
2017-01-28
用途: 猫の毛玉取りに必需品です。洋服などの毛を取ってます。
美光水質管理センター建設業・工事業

とても重宝してます。動物の毛はこれじゃないと取れませんね。

対象商品 : 33480431
2018-12-27
用途: 肝心の「粘着力」が弱い!
サービス業

アイロン掛けの際、チョットした埃取りに使うが、まぁ呆れる程「粘着力」が弱い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする