ニトムズ
ニトムズの 掃除用具
ニトムズの 粘着クリーナー
ニトムズの 粘着クリーナー本体
粘着クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
33480571
品番
C0250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
アズワン品番
6-9635-12
適合
スペア
トラスコ品番
382-7631
質量(g)
154
テープ幅(mm)
80
テープ長さ(m)
約13.5(90周巻)
巻数
90周
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
衣類用
繰り返し・詰め替え
対応