シグマ光機
シグマ光機の 収納・設備・保管・運搬用品
シグマ光機の 装置組込み周辺用品
ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33481655
品番
TAR-34141
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
駆動調整方式はラックギアとピニオンギアです。
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に適します。
アズワン品番
1-8322-03
材質
真鍮
ストローク(mm)
±50
質量(g)
1
表面処理
黒・シルバー塗装
表示分解能
0.1mm
ステージ寸法(mm)
34×140
移動精度(mm)
0.03
移動量(mm/回転)
約20