シグマ光機
シグマ光機の 収納・設備・保管・運搬用品
シグマ光機の 装置組込み周辺用品
ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33481707
品番
TARW-25502
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。
装置組込み等に適します。
アズワン品番
1-8323-01
材質
真鍮
ストローク(mm)
±10
質量(g)
0.44
表面処理
黒・シルバー塗装
表示分解能
0.1mm
ステージ寸法(mm)
25×50
移動精度(mm)
0.02
移動量(mm/回転)
約20