シグマ光機
シグマ光機の 収納・設備・保管・運搬用品
シグマ光機の 装置組込み周辺用品
ラックピニオンステージ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33481761
品番
TAR-34602
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
使用頻度が比較的多く、粗い動きとストロークが必要な場合に有効です。
装置組込み等に適します。
アズワン品番
1-8323-02
材質
真鍮
ストローク(mm)
±15
質量(g)
1
表面処理
黒・シルバー塗装
表示分解能
0.1mm
ステージ寸法(mm)
34×60
移動精度(mm)
0.02
移動量(mm/回転)
約20