C3200 オフィスコロコロ多用途フロア用 本体 ニトムズ 33481856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オフィスコロコロ多用途フロア用 本体

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33481856 品番C3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はテープ幅など4種類から選べます 他の種類を見る

ふわふわもクッション粘着シートは床面や素材を選ばず、クッション性にとんだポリエチレンのテープで凸凹面の固形物をしっかりキャッチします。
静電気の発生で細かいホコリ・花粉なども吸着します。
ミシン目や自立ケースなど使いやすさにもこだわりました。

材質シャフト/クロムメッキ・アルミ、グリップ・ケース・テープ受け/PP 全長(mm)610〜970 巻数25周 適合テープ幅(mm)160 巻芯径(Φmm)38 用途ピータイル・フローリング・PVCクッションフロア・他フラットエリア・ラグ・マットの掃除に。 アズワン品番7-5005-21 商品タイプ本体 適合用途多用途

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33481856 C3200 37178093 C3200 オフィスコロコロ多用途フロア用 本体 ニトムズ オフィスコロコロ多用途フロア用 本体 ニトムズ 1本 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37178093
2020-05-23
用途:
フローリングの掃除、他
株式会社ブルーカンパニー 様 (サービス業)

こちらの方は、普通のサイズで狭い所でコロコロすると素早く吸着をしてくれるので大変便利です。大きいのと小さいのとで使い分けられて、使っております。今ではとても快適なオフィスです。

対象商品:
33481725
2017-09-10
用途:
床のコロコロ
製造業

幅が広くて、ゴミが取りやすいです。
しかし、値段が結構高いです。
1日一枚くらいのペースで使います。

対象商品:
33481725
2015-10-02
用途:
フロアコーティング前の埃取り

幅が広くて効率アップ

対象商品:
37178093
2018-02-03
用途:
床掃除の時
その他業種

場所によって、粘着ローラーではやりにくい個所もあり、この商品はソフトで、床によって使い分けをしています。

対象商品:
33481725
2017-07-16
用途:
フロアの掃除とカーペットの掃除
不動産業

以前はフロアに使うと床にくっ付いてシートが剥がれて使えませんでしたが、此れは、フロアでも、コロコロ出来て優れものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
33481725
2016-02-16
用途:
自宅のフローリングの掃除
卸売・小売業

大きいコロコロを探していて、これを注文しましたが、自宅用には大き過ぎでした。コロコロするにも、汚れたシートを切り取るにも結構な労力が必要です。個人的な判断ミスです。文字通り、業務用でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする