ツールホームケース

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33482066 品番 HP-320 BK
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

半透明のフタを開けると中皿もスライドして持ち上がる、取り出しやすい構造です。

材質
フタ・中皿・ハンドル/PP(ポリプロピレン) 連結板・フック/ABS樹脂
、連結板・フック/ABS樹脂
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×180×165 ブラック 質量(kg)1.08 材質(本体)ポリプロピレン タイプ中皿あり アズワン品番1-6810-01 外寸法・幅(mm)320 外寸法・高さ(mm)165 外寸法・奥行(mm)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33482066
2020-04-23
用途:
家の中の様々な事。例えば、ネジを締めたり。
株式会社バース 様 (金融・保険業)

コンパクトで軽量。
収納は3段になっていてたくさん入るし、
とても見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする