東洋スチール
東洋スチールの 物品棚/収納用品
東洋スチールの ツールボックス/ツールバッグ
東洋スチールの 樹脂製(プラスチック)
ツールホームケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33482084
品番
HP-320 B
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
半透明のフタを開けると中皿もスライドして持ち上がる、取り出しやすい構造です。
材質
フタ・中皿・ハンドル/PP(ポリプロピレン) 連結板・フック/ABS樹脂
、連結板・フック/ABS樹脂
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
320×180×165
色
ブル-
質量(kg)
1.08
材質(本体)
ポリプロピレン
タイプ
中皿あり
アズワン品番
1-6810-02
外寸法・幅(mm)
320
外寸法・高さ(mm)
165
外寸法・奥行(mm)
180