アズワン
アズワンの 机上整理・収納用品
アズワンの レタートレー
トレーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33482662
品番
R5
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥19,360
販売価格(税別)
¥
17,600
バスケットに入れる
乱雑になりがちな実験台をすっきり整理することができます。
引き出してもずり落ちしないようストッパーがついています。
アズワン品番
3-5665-02
仕様
トレー収納数5枚
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
273×370×393
材質(本体)
PMMA(アクリル樹脂)
本体寸法(mm)
273×370×393
注意
※本体にトレーは付属しておりません。