アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの パーツボックス
アズワンの ネスティング・スタッキングタイプ
小型コンテナー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33482933
品番
TB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,030
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
100×170×85
色
赤
トラスコ品番
836-2525
寸法(mm)
100×170×85
アズワン品番
5-215-01
外寸法・幅(mm)
100
外寸法・高さ(mm)
85
外寸法・奥行(mm)
170
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33482933
TB-1
89807488
TB-1
TB型コンテナ
セキスイ
1個
¥
819
税込
¥
901
注文コードが変更になりました。