アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの パーツボックス
アズワンの ネスティング・スタッキングタイプ
小型コンテナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33482976
品番
TB-10
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
200×360×170
色
青
トラスコ品番
836-2531
寸法(mm)
200×360×170
アズワン品番
5-215-03
外寸法・幅(mm)
200
外寸法・高さ(mm)
170
外寸法・奥行(mm)
360