CL-374-110(ブルー) FXハンドルアルミ柄S テラモト 33483913 CL-374-110(ブルー) FXハンドルアルミ柄S テラモト 33483913 CL-374-110(ブルー) FXハンドルアルミ柄S テラモト 33483913 CL-374-110(ブルー) FXハンドルアルミ柄S テラモト 33483913 CL-374-110(ブルー) FXハンドルアルミ柄S テラモト 33483913

FXハンドルアルミ柄S

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33483913 品番 CL-374-110(ブルー)
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使用シーンに合わせて5色展開しているモップハンドル。ワンタッチで替糸がセットできます。軽量で扱いやすいアルミ製で、手にやさしいソフトグリップ付きです。

アズワン品番2-7257-03 種別ハンドル 材質頭/PP(ポリプロピレン)、柄/Φ22アルミパイプ 寸法(mm)全長1380 質量(g)390 用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式 仕様ハンドル 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ハンドルにはホルダー、モップが付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33484035
2026-02-19
用途:
Wax塗布時 モップがけ
サービス業

短いかなと思ったが別売りのワックスモップホルダーと接続したらちょうどいい感じになりました

対象商品:
33483913
2019-04-20
用途:
職場のフロアへのモップ掛け
医療・福祉・介護関連業

アルミだけに軽いです。水による腐食にも強そうですし、2018年春に購入して2019年春まで1年間ほぼ毎日使用しましたが、まだまだ使えそうです。替えモップにループ状テープ止めタイプを使っているので、メンテもセッティングも楽々です。あんまり使い勝手が良いので、2018年購入のものは他部署へ譲り、2019年春に新たに買い増ししました。カラーも五色あり、使い分けにも便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
33483782
2018-10-13
用途:
フロア清掃
富士幸産業株式会社 様

ホームセンターなどで売っている安価なものばかり使用していましたが、どれも寿命が短く安物買いのなんとかで、なかなか良いものに出会いませんでした。
しかしこちらの商品は柄もしっかりしていて、特に持ち手のクッションが気持良い!また長持ちしそうです。
モップのは別売にはなりますが、こちらもそんなに高価でなく、悪くなったらすぐ交換できそうなので素晴らしい商品だと思います。廃版になるまではリピートしたいと思います。

対象商品:
33483852
2017-08-14
用途:
福祉施設の床清掃に使用
NPO法人シニアアクティブ 様 (医療・福祉・介護関連業)

場所ごとに色分けができてとても使いやすい。
滑り止めがついて使いやすい

対象商品:
33483852
2017-04-12
用途:
床清掃
サービス業

モップだけじゃなく、ブラシ、ワックスモップ等にも使えるので、大変、満足しております。

対象商品:
33483852
2017-03-02
用途:
掃除
有限会社安谷 様

丈夫で長持ち助かっています。MonotaROのモップと対で使っています。
リピート発注です。

対象商品:
33483974
2015-04-21
用途:
屋内床の水拭き
株式会社旭ネームプレート製作所 様

軽くて扱いやすいです。
スチールパイプのものは中が錆びてきてぼろっと折れるので、アルミ柄のものをさがしていました。
MonotaROブランドの替え糸をぐっとくわえて使っています。

対象商品:
33483913
2015-08-31
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする