※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
イーブンシェルフ用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33483931
品番
AHM610
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)で耐食性に優れています。
一段あたり250kgの耐荷重があり、重量物の保管にも耐えられます。
付属品
テーパー×1段分
材質
スチールワイヤー(クロームメッキ・クリアコーティング仕上・防錆加工)
幅(mm)
605
奥行(mm)
460
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
アズワン品番
0-6894-21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。