テラモト
テラモトの 掃除用具
テラモトの モップ
テラモトの 水拭きモップ
テラモト エコラーグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33484236
品番
CL-363-124-0
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
すばやく吸水し、洗って繰り返し使うこともできる経済的な不織布モップです。モップ糸のが絡みにくいテープ付き。油、血液、食べこぼしなども素早く処理できます。
アズワン品番
2-7257-13
仕様
エコラーグ(モップ)
種別
エコラーグモップ
材質
ポリエステル・レーヨン他
寸法(mm)
240×220
質量(g)
100
用途
モップ替え糸、吸水用、工場や飲食店などに
トラスコ品番
432-0905
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
超吸水モップ「FXエコラーグ」
参考になった