※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の 本体/セット
スタンダードエレクターシェルフ標準セット
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
33484342
品番
MM610
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
アズワン品番
3-308-02
材質
棚板・柱/クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上(防錆加工)、キャスター/ゴム製、ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム
仕様
ドーリー付
付属品
ドーリー×1台
セット内容
棚板4枚、柱2本
奥行(mm)
514
間口(mm)
658
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
線径(Φmm)
6.35、5.0、4.5
全高(mm)
1996
棚板高さ調整(mm)
127ピッチ
棚段数(段)
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※標準セットには棚板4枚、柱2本が含まれています。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000