※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
スタンダードエレクタ用 棚板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33484622
品番
S1070
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
材質
クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
アズワン品番
3-315-04
幅(mm)
1061
奥行(mm)
303
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合