※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS610S スーパーエレクターシェルフ(標準セット) ERECTA(エレクター) 33485453 MS610S スーパーエレクターシェルフ(標準セット) ERECTA(エレクター) 33485453 MS610S スーパーエレクターシェルフ(標準セット) ERECTA(エレクター) 33485453 MS610S スーパーエレクターシェルフ(標準セット) ERECTA(エレクター) 33485453

スーパーエレクターシェルフ(標準セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1組 全高(mm)1892 奥行(mm)460 間口(mm)605 注文コード33485453 品番MS610S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,800
この商品は全高・奥行・間口など12種類から選べます 他の種類を見る

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

アズワン品番3-319-01 仕様ドーリー無し 材質棚板/クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/ステンレス(SUS304)、キャスター/ゴム・ユニクロメッキ金具、ドーリー本体/アルミニウム 用途物品棚 セット内容棚板×4枚・柱×4本・テーパー×4段分(32個) 奥行(mm)460 間口(mm)605 耐荷重(kg/段)250(分散荷重) 全高(mm)1892 棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ 棚段数(段)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。
※キャスター別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33485453 MS610S 06762734 MS610-P1900-5 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS610シリーズ【奥行460mm×間口610mm】 ERECTA(エレクター) スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ MS610シリーズ【奥行460mm×間口610mm】 ERECTA(エレクター) 1台 49,980 税込54,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする