トングス(るつぼ挟み)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33485681 品番 0704036
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
材質SUS304 全長(mm)380 開き幅(mm)0〜170(先端) 用途ルツボ挟み TGK品番419-50-11-05 質量(g)230 規格360 線径(Φmm)6 アズワン品番6-458-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:322

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33485401
2019-02-10
用途:
to help me moving the beaker in the oven
Hiroshima University 様 (教育・研究機関)

the product is a very good product. Not too small and very stable to keep the glass.

1人が参考にしています
対象商品:
33485742
2017-04-30
用途:
治具用トング

治具のつかみばさみとして購入。
見た目どおりですので問題ありません。後で他の理化学屋に聞いたらもう少し安く購入できたとの事。こだわらなければ良いのでは。

1人が参考にしています
対象商品:
33485471
2013-07-07
用途:
ルツボの移動

説明どおりの品で満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする