曜日別特売
0704045 トングス(るつぼ挟み) サンダイヤ 33485742

トングス(るつぼ挟み)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)460
内容量1個注文コード33485742品番0704045
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
ルツボ挟み
材質SUS304全長(mm)460開き幅(mm)0~290(先端)TGK品番419-50-11-06質量(g)370規格450線径(Φmm)7アズワン品番6-458-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33485401
2019-02-10
用途: to help me moving the beaker in the oven
Hiroshima University教育・研究機関

the product is a very good product. Not too small and very stable to keep the glass.

1が参考にしています
対象商品 : 33485742
2017-04-30
用途: 治具用トング

治具のつかみばさみとして購入。
見た目どおりですので問題ありません。後で他の理化学屋に聞いたらもう少し安く購入できたとの事。こだわらなければ良いのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 33485471
2013-07-07
用途: ルツボの移動

説明どおりの品で満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする