※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS1070 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ERECTA(エレクター) 33485767 MS1070 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ERECTA(エレクター) 33485767 MS1070 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ERECTA(エレクター) 33485767 MS1070 スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ERECTA(エレクター) 33485767

スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番3-326-04 注文コード33485767 品番MS1070
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はアズワン品番・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。
高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。
金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。
パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。
作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。

奥行(mm)460 質量(kg)4.7 耐荷重(kg/段)250(分散荷重) TGK品番115-58-30-98 用途物品棚 付属品テーパー×8個 幅(mm)1062 アズワン品番3-326-04 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
互換性:スーパーシリーズの同一サイズのユニット内で、下記の棚板との併用が可能です。
【ステンレスワイヤーシェルフ/サイドアップシェルフ/スランテッドシェルフ/430ソリッドシェルフ/304ソリッドシェルフ】
※ベーシックシリーズ、ファーストシリーズ等、他のシリーズとの互換性はありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:372

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする