B-100 除湿剤 アズワン 33486345 B-100 除湿剤 アズワン 33486345

除湿剤

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(70g×10個) 注文コード 33486345 品番 B-100
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥2,794
販売価格(税別)
2,540

吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。

アズワン品番1-5909-01 吸収量約170g 仕様吸湿量約170g
注意
※再生はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:359

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33486397
2020-11-27
用途:
備蓄用マスクの保管
メンテナンスKM 様 (サービス業)

STボックスにマスクと除湿剤入れて使用している、袋も丈夫で大きさも丁度良いし、大変満足しています。

対象商品:
33486397
2018-04-03
用途:
保管用自動車内に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

湿気が対敵な保管旧車の車内に入れて使用しています。
シリカゲルよりも吸湿性が高く容量も大きいので
カビ等防止に役に立つよう期待しています。

3人が参考にしています
対象商品:
33486397
2017-10-10
用途:
光学機器等の保管
教育・研究機関

大変良いと思います。防カビ効果がどの程度あるのかはまだ判りませんが。サイズというか容量が半分のものもあると使用できる範囲が広がります。防かび剤入り除湿剤があまり売ってないので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
33486397
2014-09-05
用途:
精密機器の保管

非常に丈夫な袋に入っているのでその点は非常に良い。
ただ値段を考えると少し高い。あと二割くらい安くなると
使いやすいのですが。

しばらく様子見の商品。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする