※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
サイドアップエレクターシェルフ用 棚板
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
アズワン品番
3-4015-03
注文コード
33486546
品番
LU1070
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・耐荷重・アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
棚の四方全面が高さ25mmのレッジ(落下止め)です。
アズワン品番
3-4015-03
耐荷重(kg/段)
250(分散荷重)
付属品
テーパー×8個
材質
クロムメッキ抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
幅(mm)
1062
奥行(mm)
613
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。