※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ERECTA(エレクター)
ERECTA(エレクター)の 収納・設備・保管・運搬用品
ERECTA(エレクター)の ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)
ERECTA(エレクター)の パーツ
ドーリー DLS(奥行き610mm用)
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33486661
品番
DLS610
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
各コーナーにL型バンパーを施したドーリーです。耐荷重にすぐれ、重量物や繁雑な移動・搬送に最適です。
仕様
奥行610mm用
適合
スーパーエレクターシェルフ・ソリッドエレクターシェルフ・ステンレスエレクターシェルフ
材質
キャスター/ゴム車ユニクロメッキ金具、ドーリー/アルミニウム(4輪自在車)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
638×653
キャスター
ゴム自在
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
3-329-01
RoHS指令(10物質対応)
対応