BA10FB(フタ) ポリバケツ セキスイ 33487045 BA10FB(フタ) ポリバケツ セキスイ 33487045

ポリバケツ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)- 注文コード33487045 品番BA10FB(フタ)
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
この商品は容量・特性など6種類から選べます 他の種類を見る

日本で最初のプラスチックバケツ
ヘコまない、壊れにくい。
ゴミ容器、洗濯物入れ、掃除道具に。
PLマーク(ポリオレフィン等衛生協議会)認定商品だから、食品や飲み水の保存にも安心してお使いいただけます。

容量(L)- ブルー 材質PE(ポリエチレン) 種別10L用フタ 寸法(mm)Φ280×20 アズワン品番5-193-04 トラスコ品番438-0720 形状丸形 商品タイプフタ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※バケツ単品にフタは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33486993
2023-10-20
用途:
緊急非常時用に水を備蓄
卸売・小売業

寒暖差のあるベランダや納戸の傍らに、緊急非常時用に水を入れて備蓄に使用しております。もう40年以上前からこの商品使ってますが、他社商品と比べて劣化しにくく、耐久性があるので助かります。蓋もしっかりしていて、劣化にも強いです。

2人が参考にしています
対象商品:
33487081
2023-05-15
用途:
洗浄作業
建設業・工事業

目盛りが付いているので、薬品とか洗剤を薄めるときなど便利です。丈夫だし、よい物だと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
33486905
2023-04-23
用途:
定番のボリバケツ
教育・研究機関

昔からあるセキスイのボリバケツです。プラスチックが劣化し難く室内の使用では50年経っても壊れません。

1人が参考にしています
対象商品:
33487081
2021-10-11
用途:
日常生活

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品:
33486905
2020-04-06
用途:
屋内清掃用
その他業種

セキスイのプラスチックは優秀です
継続使用していきたい

対象商品:
33487081
2019-09-02
用途:
農作業
菜遊ファーム 様 (農・林・水産業)

これはかなりしっかりとした頑丈な厚みあるバケツです。とっても強いので重たい重量にも十分耐えてあなたの仕事を助けてくれる必須アイテムになります。

対象商品:
33486905
2019-02-06
用途:
掃除用のバケツとして利用
ユニ建材有限会社 様 (鉱業)

掃除用のバケツとして利用、大きさは吟味して購入しましたので、不都合なく満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
33487081
2019-03-26
用途:
主に水くみ、清掃用途

持ち手の部分が楕円型的で中身を入れて運んでも手が痛くなりにくいのがいいですね。その他、良い意味で普通に使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする