※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バケツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)10 注文コード33487282 品番10l
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は容量・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)10 シルバー 材質ステンレス(SUS304) 種別10Lバケツ 寸法(mm)上307(下195)×225 アズワン品番7-5006-01 形状丸形 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※バケツ本体にフタは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする