※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 掃除用具
仔犬印(本間製作所)の バケツ
バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
14
注文コード
33487334
品番
14l
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
14
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
種別
14Lバケツ
寸法(mm)
上330(下195)×262
アズワン品番
7-5006-02
形状
丸形
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バケツ本体にフタは付属していません。