※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 掃除用具
仔犬印(本間製作所)の バケツ
バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
容量(L)
-
注文コード
33487431
品番
14l用蓋
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
-
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
種別
14L用フタ
寸法(mm)
-
アズワン品番
7-5006-04
形状
丸形
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※バケツ本体にフタは付属していません。